TRILUX - Wanne Olisq RWD1 Ersatz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8226900
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Lichtverteilung - symmetrisch
Lichtaustritt - direkt/indirekt
Ausführung des Rasters/Reflektors - ohne
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4018242685103
Sonepar Artikelnummer
121064573
Hersteller Artikelnummer
8226900
Hersteller Typ
8226900
Hersteller Artikel Nr.:
8226900
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Lichtverteilung:
symmetrisch
Lichtaustritt:
direkt/indirekt
Ausführung des Rasters/Reflektors:
ohne
Lichtverteiler:
Diffusorlinse/-optik/-panel
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
weiß
Zubehör:
Ja
Raster gelocht:
Nein
Reflektor gelocht:
Nein
Höhe/Tiefe:
58.5 mm
Durchmesser:
300 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94059200
Gewicht:
0.335 kg


