TRILUX - Wanne Olisq RWD4 Ersatz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8227500
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Lichtverteilung - symmetrisch
Lichtaustritt - direkt/indirekt
Ausführung des Rasters/Reflektors - ohne
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4018242685165
Sonepar Artikelnummer
121064559
Hersteller Artikelnummer
8227500
Hersteller Typ
8227500
Hersteller Artikel Nr.:
8227500
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Lichtverteilung:
symmetrisch
Lichtaustritt:
direkt/indirekt
Ausführung des Rasters/Reflektors:
ohne
Lichtverteiler:
Diffusorlinse/-optik/-panel
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
weiß
Zubehör:
Ja
Raster gelocht:
Nein
Reflektor gelocht:
Nein
Höhe/Tiefe:
58.5 mm
Durchmesser:
600 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94059200
Gewicht:
1.301 kg


