TRILUX - Wanne Solegra D4 Ersatz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7321200
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Lichtaustritt - direkt/indirekt
Ausführung des Rasters/Reflektors - sonstige
Lichtverteiler - ohne
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4018242438198
Sonepar Artikelnummer
120790791
Hersteller Artikelnummer
7321200
Hersteller Typ
7321200
Hersteller Artikel Nr.:
7321200
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Lichtaustritt:
direkt/indirekt
Ausführung des Rasters/Reflektors:
sonstige
Lichtverteiler:
ohne
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
sonstige
Zubehör:
Ja
Raster gelocht:
Nein
Reflektor gelocht:
Nein
Höhe/Tiefe:
80 mm
Durchmesser:
1200 mm
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
94059200
Gewicht:
6.000 kg


