TRILUX - Winkeltragschiene

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2928900
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Befestigungssatz
Farbe - sonstige
Werkstoff - Stahl
Länge - 1550 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Paar
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4018242088805
Sonepar Artikelnummer
120090398
Hersteller Artikelnummer
2928900
Hersteller Typ
110N/155
Hersteller Artikel Nr.:
2928900
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Befestigungssatz
Farbe:
sonstige
Werkstoff:
Stahl
Länge:
1550 mm
Breite:
42 mm
Zubehör:
Ja
Transparent:
Nein
Höhe:
42 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
4.000 kg


