TRILUX - Winkeltragschiene

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2929000
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Befestigungssatz
Farbe - sonstige
Werkstoff - Stahl
Länge - 3100 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Paar
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4018242088812
Sonepar Artikelnummer
120090399
Hersteller Artikelnummer
2929000
Hersteller Typ
110N/310
Hersteller Artikel Nr.:
2929000
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Befestigungssatz
Farbe:
sonstige
Werkstoff:
Stahl
Länge:
3100 mm
Breite:
42 mm
Zubehör:
Ja
Transparent:
Nein
Höhe:
42 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
8.000 kg


