TRILUX - Winkeltragschienen-Kupplung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2228700
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Befestigungssatz
Farbe - sonstige
Werkstoff - Stahl
Länge - 350 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Paar
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4018242088829
Sonepar Artikelnummer
120090405
Hersteller Artikelnummer
2228700
Hersteller Typ
113N
Hersteller Artikel Nr.:
2228700
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Befestigungssatz
Farbe:
sonstige
Werkstoff:
Stahl
Länge:
350 mm
Breite:
37 mm
Zubehör:
Ja
Transparent:
Nein
Höhe:
37 mm
Durchmesser:
0 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.860 kg


