Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TRILUX - X-Verb 3PH 05 NO XTS38-2

TRILUX
kopierenkopieren
TRILUX - X-Verb 3PH 05 NO XTS38-2

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 7942800

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Kupplung/Verbinder X-Form

  • Zubehör - Ja

  • Farbe - schwarz

  • Herkunftsland - FI

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4018242649990

Sonepar Artikelnummer

121054428

Hersteller Artikelnummer

7942800

Hersteller Typ

7942800 - X-VERBINDER FÜR VIER 3

Hersteller Artikel Nr.:

7942800

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Kupplung/Verbinder X-Form

Zubehör:

Ja

Farbe:

schwarz

Herkunftsland:

FI

Zolltarifnummer:

94059900

Gewicht:

0.190 kg

X-Verbinder für vier 3-Phasen-Stromschienensegmente. Farbe schwarz Maße (L x B): 100 mm x 100 mm. Höhe 32,5 mm.