TRILUX - YNS DH ZFM 22x65 DD RF 01

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6000889700
Zubehör - Ja
Farbe - weiß
Länge - 649 mm
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4069072108119
Sonepar Artikelnummer
121421688
Hersteller Artikelnummer
6000889700
Hersteller Typ
6000889700
Hersteller Artikel Nr.:
6000889700
Zubehör:
Ja
Farbe:
weiß
Länge:
649 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85371091
Gewicht:
2.600 kg
Funktionsmodul mit Lichtmanagementfunktion. Baureihe: Yonos. Kompatibel mit dem Lichtmanagementsystem Casambi. In Kombination mit einem Yonos Basiselement anzuwenden. Das Funktionsmodul umschließt das Basiselement vollumfänglich. Geeignet zur Anwendung mit Yonos Leuchteneinsätzen YNS DH 22x. Einfache Montage durch patentierten Klick-Verschluss zur mechanischen Verbindung. Die elektrische Kontaktierung und mechanische Verbindung erfolgen in einem Montage-Schritt. Funkreichweite des Funkmoduls bei idealen Bedingungen: 21,0 m. Die Funkreichweite kann je nach Einflussfaktoren der Umgebung (z. B. Wände, Decken, Böden, Maschinen, Stahlträger, stromführende Leitungen) variieren. Durch ein zusätzliches Funkmodul, das als Repeater eingesetzt wird, kann die Funkreichweite erhöht werden. Aus Aluminium, pulverbeschichtet. Oberfläche weiß beschichtet (ähnlich RAL 9016). Farbe der Funkabdeckung schwarz. Länge 649 mm, Breite 220 mm.


