TRILUX - ZAA/05

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7797800
Farbe - schwarz
Zubehör - Ja
Transparent - Nein
Höhe - 30 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4018242631070
Sonepar Artikelnummer
121051763
Hersteller Artikelnummer
7797800
Hersteller Typ
7797800 - DECKENANSCHLUSSDOSE, R
Hersteller Artikel Nr.:
7797800
Farbe:
schwarz
Zubehör:
Ja
Transparent:
Nein
Höhe:
30 mm
Durchmesser:
82 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94059200
Gewicht:
0.070 kg
Deckenanschlussdose, rund. Farbe schwarz. Zum Anschluss der Netzzuleitung bei Deckenauslässen.


