TRILUX - ZAE/03 515 D11

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6191600
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Farbe - Silber
Ader-Zahl - 0
Nennquerschnitt - 0 mm²
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4018242289387
Sonepar Artikelnummer
120782087
Hersteller Artikelnummer
6191600
Hersteller Typ
6191600
Hersteller Artikel Nr.:
6191600
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Farbe:
Silber
Ader-Zahl:
0
Nennquerschnitt:
0 mm²
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.152 kg


