TRILUX - ZAE/05 515

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7853800
Farbe - schwarz
Länge - 102 mm
Breite - 102 mm
Zubehör - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4018242637362
Sonepar Artikelnummer
121053655
Hersteller Artikelnummer
7853800
Hersteller Typ
7853800 - DECKENANSCHLUSSDOSE ZU
Hersteller Artikel Nr.:
7853800
Farbe:
schwarz
Länge:
102 mm
Breite:
102 mm
Zubehör:
Ja
Transparent:
Nein
Höhe:
36 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.152 kg
Deckenanschlussdose zum Anschluss der 5-poligen Netzzuleitung bei Deckenauslässen. Eckig, schwarz. Länge 102 mm, Breite 102 mm, Höhe 36 mm.


