TRILUX - ZAE/I2 515 D11

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6191700
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Farbe - anthrazit
Ader-Zahl - 0
Nennquerschnitt - 0 mm²
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4018242289394
Sonepar Artikelnummer
120782088
Hersteller Artikelnummer
6191700
Hersteller Typ
6191700
Hersteller Artikel Nr.:
6191700
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Farbe:
anthrazit
Ader-Zahl:
0
Nennquerschnitt:
0 mm²
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.152 kg


