TRILUX - ZAR/01

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7002300
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Farbe - weiß
Länge - 133 mm
Breite - 67 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4018242388462
Sonepar Artikelnummer
120788246
Hersteller Artikelnummer
7002300
Hersteller Typ
7002300
Hersteller Artikel Nr.:
7002300
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Farbe:
weiß
Länge:
133 mm
Breite:
67 mm
Zubehör:
Ja
Transparent:
Nein
Höhe:
31 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.182 kg


