TRILUX - ZAR/05

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7853900
Farbe - schwarz
Länge - 133 mm
Breite - 67 mm
Zubehör - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4018242637379
Sonepar Artikelnummer
121054449
Hersteller Artikelnummer
7853900
Hersteller Typ
7853900 - DECKENANSCHLUSSDOSE, E
Hersteller Artikel Nr.:
7853900
Farbe:
schwarz
Länge:
133 mm
Breite:
67 mm
Zubehör:
Ja
Transparent:
Nein
Höhe:
31 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.182 kg
Deckenanschlussdose, eckig, schwarz. Zum Anschluss der Netzzuleitung bei Deckenauslässen. Maße (L x B): 132,8 mm x 67,2 mm, Höhe 30,6 mm.


