TRILUX - ZAR+LLWC 03

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7002600
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Farbe - Aluminium
Länge - 361 mm
Breite - 67 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4018242388493
Sonepar Artikelnummer
120788249
Hersteller Artikelnummer
7002600
Hersteller Typ
7002600
Hersteller Artikel Nr.:
7002600
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Farbe:
Aluminium
Länge:
361 mm
Breite:
67 mm
Zubehör:
Ja
Transparent:
Nein
Höhe:
31 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.560 kg


