TRILUX - ZAR+LLWC 05

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7854000
Farbe - schwarz
Länge - 361 mm
Breite - 67 mm
Zubehör - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4018242637386
Sonepar Artikelnummer
121052081
Hersteller Artikelnummer
7854000
Hersteller Typ
7854000 - DECKENANSCHLUSSDOSE, E
Hersteller Artikel Nr.:
7854000
Farbe:
schwarz
Länge:
361 mm
Breite:
67 mm
Zubehör:
Ja
Transparent:
Nein
Höhe:
31 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.560 kg
Deckenanschlussdose, eckig, schwarz. Mit integriertem Lichtmanagement Baustein LiveLink WLAN-Controller. Zum Anschluss der Netzzuleitung bei Deckenauslässen. Maße (L x B): 361 mm x 67,2 mm, Höhe 31 mm.


