TRILUX - ZBMC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6923400
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Befestigungssatz
Farbe - sonstige
Werkstoff - Stahl
Länge - 0 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Paar
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4018242378586
Sonepar Artikelnummer
120397160
Hersteller Artikelnummer
6923400
Hersteller Typ
ZBMC
Hersteller Artikel Nr.:
6923400
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Befestigungssatz
Farbe:
sonstige
Werkstoff:
Stahl
Länge:
0 mm
Breite:
0 mm
Zubehör:
Ja
Transparent:
Nein
Höhe:
0 mm
Durchmesser:
0 mm
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.020 kg


