TRILUX - ZBSB

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6923200
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Farbe - sonstige
Werkstoff - Stahl
Länge - 120 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Paar
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4018242378562
Sonepar Artikelnummer
120397159
Hersteller Artikelnummer
6923200
Hersteller Typ
ZBSB
Hersteller Artikel Nr.:
6923200
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Farbe:
sonstige
Werkstoff:
Stahl
Länge:
120 mm
Breite:
100 mm
Zubehör:
Ja
Transparent:
Nein
Höhe:
30 mm
Durchmesser:
0 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.060 kg


