TRILUX - ZD4/M73

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7756800
Farbe - sonstige
Länge - 600 mm
Breite - 600 mm
Zubehör - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4018242589364
Sonepar Artikelnummer
120986022
Hersteller Artikelnummer
7756800
Hersteller Typ
7756800
Hersteller Artikel Nr.:
7756800
Farbe:
sonstige
Länge:
600 mm
Breite:
600 mm
Zubehör:
Ja
Transparent:
Nein
Höhe:
75 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
1.229 kg
Anbaurahmen für die Deckenmontage von Einbauleuchten Siella G7... M73. Maße (L x B): 600 mm x 600 mm.


