TRILUX - ZS/3/3000 H3-01 Buchse GST18/3

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 9645500
Art des Zubehörs/Ersatzteils - End-Einspeisung
Zubehör - Ja
Farbe - weiß
Nennquerschnitt - 0.75 mm²
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4051655142597
Sonepar Artikelnummer
121415303
Hersteller Artikelnummer
9645500
Hersteller Typ
9645500
Hersteller Artikel Nr.:
9645500
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
End-Einspeisung
Zubehör:
Ja
Farbe:
weiß
Nennquerschnitt:
0.75 mm²
Länge:
3000 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.380 kg
Seilabhängung. Für Leuchten der Baureihe: Varisto / Loreto. Mit 3-Punkt-Seilabhängung, transparenter Zuleitung und Deckenbaldachin zur abgehängten Installation. Das Abhängeset verfügt über Ösenseile zur Befestigung an der Decke. Oberfläche weiß beschichtet (ähnlich RAL 9016). 3-polige Ausführung für schaltbare Leuchten. Für Abhängelängen bis 3000 mm. Geeignet für die runde Leuchtenausführung.


