TRILUX - ZS/3000 05

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7797600
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Farbe - schwarz
Länge - 100 mm
Breite - 25 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Paar
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4018242631339
Sonepar Artikelnummer
121053197
Hersteller Artikelnummer
7797600
Hersteller Typ
7797600 - 1-PUNKT SEILAUFHÄNGUNG
Hersteller Artikel Nr.:
7797600
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Farbe:
schwarz
Länge:
100 mm
Breite:
25 mm
Zubehör:
Ja
Transparent:
Nein
Höhe:
100 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.060 kg


