TRILUX - Zubehör Deckaenanschlußdose eckig

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 4691700
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Farbe - weiß
Länge - 102 mm
Breite - 102 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4018242163250
Sonepar Artikelnummer
120386729
Hersteller Artikelnummer
4691700
Hersteller Typ
ZAE/01 515
Hersteller Artikel Nr.:
4691700
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Farbe:
weiß
Länge:
102 mm
Breite:
102 mm
Zubehör:
Ja
Transparent:
Nein
Höhe:
36 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.176 kg


