TRILUX - Zubehör für Lichtmast Zubehör IP54

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7918600
Werkstoff - Kunststoff
Oberflächenschutz - unbehandelt
Breite - 82 mm
Höhe - 66 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4018242645268
Sonepar Artikelnummer
121190762
Hersteller Artikelnummer
7918600
Hersteller Typ
7918600
Hersteller Artikel Nr.:
7918600
Werkstoff:
Kunststoff
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Breite:
82 mm
Höhe:
66 mm
Tiefe:
180 mm
Zubehör:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.200 kg


