TRILUX - Zuleitungsrohr

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2152500
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Rohrpendelabhängung
Farbe - weiß
Werkstoff - Kunststoff
Länge - 10 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4018242063185
Sonepar Artikelnummer
120084374
Hersteller Artikelnummer
2152500
Hersteller Typ
05000ZR
Hersteller Artikel Nr.:
2152500
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Rohrpendelabhängung
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Kunststoff
Länge:
10 mm
Breite:
10 mm
Zubehör:
Ja
Transparent:
Nein
Höhe:
1000 mm
Durchmesser:
0 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94059200
Gewicht:
0.100 kg


