TRILUX - Zuleitungsrohr 2M

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2152600
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Schutzrohr
Farbe - weiß
Werkstoff - Kunststoff
Länge - 10 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4018242101252
Sonepar Artikelnummer
120093874
Hersteller Artikelnummer
2152600
Hersteller Typ
05000ZR/2M
Hersteller Artikel Nr.:
2152600
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Schutzrohr
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Kunststoff
Länge:
10 mm
Breite:
10 mm
Zubehör:
Ja
Transparent:
Nein
Höhe:
2000 mm
Durchmesser:
0 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.200 kg


