TRILUX - Zwischenelement CS 19 1000 oKasch

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7544400
Farbe - anthrazit
Länge - 1020 mm
Zubehör - Ja
Transparent - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4018242525485
Sonepar Artikelnummer
120984570
Hersteller Artikelnummer
7544400
Hersteller Typ
7544400
Hersteller Artikel Nr.:
7544400
Farbe:
anthrazit
Länge:
1020 mm
Zubehör:
Ja
Transparent:
Nein
Höhe:
1020 mm
Durchmesser:
193.7 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
27.500 kg
Zwischenelement des Lichtstelensystems CS19. Farbe anthrazit, ähnlich DB703 mit Metalleffekt, hochwetterfest, pulverbeschichtet. Länge 1020 mm, Außendurchmesser Ø 193,7 mm. Weitere Farben sowie Anti-Graffiti-Beschichtung auf Anfrage.


