Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Auslaufprodukt

TRINA SOLAR - PV-Modul 455W,1762×1134×30mm,21 kg, GG, BF

TRINA SOLAR
kopierenkopieren
TRINA SOLAR - PV-Modul 455W,1762×1134×30mm,21 kg, GG, BF

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Artikel lieferbar solange Vorrat (Lieferant)

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - TSM-455 NEG9R.28

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 85414300

  • Gewicht - 21.000 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 36 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

121162075

Hersteller Artikelnummer

TSM-455 NEG9R.28

Hersteller Typ

TSM-455 NEG9R.28

Hersteller Artikel Nr.:

TSM-455 NEG9R.28

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85414300

Gewicht:

21.000 kg

Kleine Maße, große Leistung: Bis zu 455 W Spitzenleistung, 22,8 % Modulwirkungsgrad mit High-Density-Zellverbindungstechnologie, Multi-Busbar-Technologie für mehr Absorption, geringeren Serienwiderstand, verbesserte Stromableitung und erhöhte Zuverlässigkeit, Geringere Montagekosten bei erhöhter Leistung und Effizienz. Doppelglas für max. Zuverlässigkeit: Ausgezeichnete Beständigkeit gegen Feuer und bei schwierigen Umweltbedingungen, 5.400 Pa Scheelast und 4.000 Pa Windlast (Testlasten). Maximaler Ertrag: 25 Jahre Produktgarantie auf die Verarbeitung und 30 Jahre Leistungsgarantie, N-typ Technologie mit 1 % Degradation im ersten Jahr und 0,4 % in den Jahren 2–30.Universelle Lösung für Wohn- und Gewerbedächer: Hohe Kompatibilität mit verfügbaren Wechselrichtern, Optimierern und Montagesystemen, Leichte Handhabung durch perfekte Größe und geringes Gewicht. Optimierte Transportkosten Flexible Installationslösungen für den Systemeinsatz