Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Auslaufprodukt

TRINA SOLAR - PV-Modul 470W,1762x1134x30mm,27 kg,GG, BF, 7000PA, HW4

TRINA SOLAR
kopierenkopieren
TRINA SOLAR - PV-Modul 470W,1762x1134x30mm,27 kg,GG, BF, 7000PA, HW4

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Artikel lieferbar solange Vorrat (Lieferant)

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - TSM-470 NED9R.28

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 85414300

  • Gewicht - 27.000 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 36 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

121378535

Hersteller Artikelnummer

TSM-470 NED9R.28

Hersteller Typ

TSM-470 NED9R.28

Hersteller Artikel Nr.:

TSM-470 NED9R.28

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85414300

Gewicht:

27.000 kg

Das Trina Solar Vertex S Shield Modul der Serie TSM‑NED9R.28 kombiniert kompakte Bauweise mit hoher Leistungsstärke und erreicht dank modernster N‑Type i‑TOPCon Ultra Technologie bis zu 470 W und einen Modulwirkungsgrad von 23,5 %. Die Dual‑Glass‑Konstruktion sorgt für außergewöhnliche Zuverlässigkeit, hohe Widerstandsfähigkeit gegenüber extremen Wetterbedingungen und exzellente Brandschutzwerte gemäß IEC Klasse A+A. Mit einer standardmäßigen mechanischen Belastbarkeit von +7000/–5000 Pa bietet das Modul maximale Stabilität für anspruchsvolle Installationsumgebungen. Die geringe Anfangsdegradation von nur 1 % sowie die jährliche Degradation von lediglich 0,4 % garantieren langfristig hohe Energieerträge, unterstützt durch eine Produktgarantie von 25 Jahren und eine lineare Leistungsgarantie über 30 Jahre. Durch seine Kompatibilität mit gängigen Wechselrichtern, Optimierern und Montagesystemen sowie flexible Installationslösungen eignet sich das Vertex S Shield ideal für private und gewerbliche Dachanlagen, bei denen maximale Effizienz, Sicherheit und Performance im Vordergrund stehen. [Datasheet_...2025_A_web | PDF]