Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TRINA SOLAR - VG!PV-Modul 520W,1961x1134x30mm,23,5 kg, GG, BF

TRINA SOLAR
kopierenkopieren
TRINA SOLAR - VG!PV-Modul 520W,1961x1134x30mm,23,5 kg, GG, BF

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

vorübergehend nicht lieferbar

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - TSM-520 NEG18R.28

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 85414300

  • Gewicht - 23.500 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 36 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

121378541

Hersteller Artikelnummer

TSM-520 NEG18R.28

Hersteller Typ

TSM-520 NEG18R.28

Hersteller Artikel Nr.:

TSM-520 NEG18R.28

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85414300

Gewicht:

23.500 kg

Trina Solar Photovoltaikmodul TSM-520 NEG18R.28: 520 Wp, N-Typ TOPCon-Technologie, Glas-Glas-Aufbau. Abmessungen 1961 × 1134 × 30 mm, Gewicht 23,5 kg. Wirkungsgrad 23,4 %. Großformatiges Modul für Projekte mit optimierter Flächen- und Systemeffizienz.