TRIO LEUCHTEN - 1000lm 3000K, L.25xH.12cm,mit Switch-Dimmer, Nickel matt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 375310507
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel - Nein
Werkstoff des Gehäuses - Stahl
Gehäusefarbe - Nickel
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4017807472226
Sonepar Artikelnummer
120752250
Hersteller Artikelnummer
375310507
Hersteller Typ
375310507 LED-PENDELLEUCHTE TRAJAN
Hersteller Artikel Nr.:
375310507
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
Nein
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Gehäusefarbe:
Nickel
Max. Systemleistung:
54 W
Farbtemperatur:
2700 .. 5000 K
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:
Nein
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
Nein
Mit Betriebsgerät:
Ja
Lichtaustritt:
direkt/indirekt
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Lichtfarbe:
weiß
Breite:
60 mm
Länge:
1505 mm
Mit Abhängung:
Ja
Pendellänge:
950 .. 1500 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85395100
Gewicht:
2.600 kg


