TRIO LEUCHTEN - 1000lm, B.20xH.10xT.15cm, IP54 Bew.-meld.,Met, anthrazit

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 246869142
Mit Bewegungsmelder - Ja
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 94051190
Gewicht - 0.920 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4017807603576
Sonepar Artikelnummer
121195930
Hersteller Artikelnummer
246869142
Hersteller Typ
246869142 LED WL KANSAS, 10W, 3000K
Hersteller Artikel Nr.:
246869142
Mit Bewegungsmelder:
Ja
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94051190
Gewicht:
0.920 kg
Die Außenleuchte KANSAS ist der perfekte Wegbegleiter mit klarem Durchblick. Das schlichte Design dieser Wandleuchte legt den Fokus ganz auf die Funktionalität. Der kippbare Leuchtenschirm ermöglicht eine individuelle Anpassung des Lichtfalls ganz nach Ihren Bedürfnissen, um ideales Licht für Garten, Innenhöfe oder Eingangsbereiche zu schaffen. Mit der Schutzart IP54 ist die Leuchte zudem vor Staubablagerungen im Inneren und allseitiges Spritzwasser geschützt. Der integrierte Bewegungssensor rundet die Funktionalität der leuchte ab. Das puristische Design aus Druckguss Aluminium und die Farbgestaltung in Anthrazit setzen in Ihrem Outdoor-Bereich moderne Akzente. Darüber hinaus verfügt die Leuchte über eine moderne LED Technologie, die sich durch eine hohe Lichtqualität und Energieeffizienz auszeichnet. Im Vergleich zu herkömmlichen Halogen Leuchtmitteln lassen sich bis zu 80% der Energiekosten sparen. Zusätzlich profitieren Sie bei LED Leuchtmitteln von einer langen Lebensdauer, einer geringen Wärmeentwicklung und schonen gleichzeitig die Umwelt.


