Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TRIO LEUCHTEN - 1000lm, B.20xH.10xT.15cm, IP54 Metall, anthrazit

TRIO LEUCHTEN
kopierenkopieren
TRIO LEUCHTEN - 1000lm, B.20xH.10xT.15cm, IP54 Metall, anthrazit

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Preis auf Anfrage

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 246860142

  • Mit Bewegungsmelder - Nein

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 94051190

  • Gewicht - 0.850 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4017807603569

Sonepar Artikelnummer

121195929

Hersteller Artikelnummer

246860142

Hersteller Typ

246860142 LED WL KANSAS, 10W, 3000K

Hersteller Artikel Nr.:

246860142

Mit Bewegungsmelder:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

94051190

Gewicht:

0.850 kg

Die Außenleuchte KANSAS ist der perfekte Wegbegleiter mit klarem Durchblick. Das schlichte Design dieser Wandleuchte legt den Fokus ganz auf die Funktionalität. Der kippbare Leuchtenschirm ermöglicht eine individuelle Anpassung des Lichtfalls ganz nach Ihren Bedürfnissen, um ideales Licht für Garten, Innenhöfe oder Eingangsbereiche zu schaffen. Mit der Schutzart IP54 ist die Leuchte zudem vor Staubablagerungen im Inneren und allseitiges Spritzwasser geschützt. Das puristische Design aus Druckguss Aluminium und die Farbgestaltung in Anthrazit setzen in Ihrem Outdoor-Bereich moderne Akzente. Darüber hinaus verfügt die Leuchte über eine moderne LED Technologie, die sich durch eine hohe Lichtqualität und Energieeffizienz auszeichnet. Im Vergleich zu herkömmlichen Halogen Leuchtmitteln lassen sich bis zu 80% der Energiekosten sparen. Zusätzlich profitieren Sie bei LED Leuchtmitteln von einer langen Lebensdauer, einer geringen Wärmeentwicklung und schonen gleichzeitig die Umwelt.