TRIO LEUCHTEN - 10W 1050lm, 3000K,D.22xH.35cm,Metall Schw. m.Glas rauchfarb,SwitchDim.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 554910132
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 94052150
Gewicht - 1.600 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4017807616873
Sonepar Artikelnummer
121195891
Hersteller Artikelnummer
554910132
Hersteller Typ
554910132 LED-TL CELESTE
Hersteller Artikel Nr.:
554910132
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94052150
Gewicht:
1.600 kg
Die Tischleuchte CELESTE vereint stilvolle Eleganz mit hoher Funktionalität. Ihr einzigartiges Design aus Metall, Glas und Holz schafft in jedem Raum besondere Akzente. Der futuristisch gestaltete Glasschirm fasziniert durch eine spiegelnde Oberfläche, die atemberaubende Lichtspiele erzeugt und eine warme, einladende Atmosphäre schafft. Ob auf einer Kommode oder dem Nachttisch – CELESTE bietet stets die perfekte Beleuchtung. Dank des integrierten Sensordimmers können Sie die Helligkeit stufenlos Ihren Bedürfnissen anpassen. Die stilvolle Kombination aus schwarz mattem Metall, Chrom bedampftem Glas und naturbelassenem Holz fügt sich nahtlos in moderne wie klassische Einrichtungsstile ein und lässt die Leuchte in jedem Ambiente erstrahlen. Darüber hinaus verfügt die Leuchte über eine moderne LED Technologie, die sich durch eine hohe Lichtqualität und Energieeffizienz auszeichnet. Im Vergleich zu herkömmlichen Halogen Leuchtmitteln lassen sich bis zu 80% der Energiekosten sparen. Zusätzlich haben LED Lichtquellen eine lange Lebensdauer, produzieren weniger Wärme und schonen die Umwelt.


