TRIO LEUCHTEN - 10W 1100lm, 3000K,D.22xT.11,5cm, Schw.m Glas chrom bed.,SwitchDim.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 254910132
Mit Bewegungsmelder - Nein
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 94051150
Gewicht - 1.433 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4017807616866
Sonepar Artikelnummer
121195882
Hersteller Artikelnummer
254910132
Hersteller Typ
254910132 LED-WL CELESTE
Hersteller Artikel Nr.:
254910132
Mit Bewegungsmelder:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94051150
Gewicht:
1.433 kg
Die Wand- und Deckenleuchte CELESTE vereint stilvolle Eleganz mit hoher Funktionalität. Ihr einzigartiges Design aus Metall, Glas und Holz schafft in jedem Raum besondere Akzente. Der futuristisch gestaltete Glasschirm fasziniert durch eine spiegelnde Oberfläche, die atemberaubende Lichtspiele erzeugt und eine warme, einladende Atmosphäre schafft. Ob an der Decke im Flur oder als dekoratives Highlight im Wohnzimmer – CELESTE bietet stets die perfekte Beleuchtung. Dank des integrierten SWITCH-Dimmers können Sie die Helligkeit in drei Stufen direkt über den herkömmlichen Lichtschalter steuern. So haben Sie die volle Kontrolle über die Lichtintensität und können das Licht je nach Stimmung oder Tageszeit anpassen. Die stilvolle Kombination aus schwarz mattem Metall, Chrom bedampftem Glas und naturbelassenem Holz fügt sich nahtlos in moderne wie klassische Einrichtungsstile ein und lässt die Leuchte in jedem Ambiente erstrahlen. Darüber hinaus verfügt die Leuchte über eine moderne LED Technologie, die sich durch eine hohe Lichtqualität und Energieeffizienz auszeichnet. Im Vergleich zu herkömmlichen Halogen Leuchtmitteln lassen sich bis zu 80% der Energiekosten sparen. Zusätzlich haben LED Lichtquellen eine lange Lebensdauer, produzieren weniger Wärme und schonen die Umwelt.


