TRIO LEUCHTEN - 11W,3000K,1200lm,B.21,5xH.60xT.9,5cm IP44/ Met.,anthrazit, holzfarb

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 546960135
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 94052190
Gewicht - 2.760 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4017807603729
Sonepar Artikelnummer
121195927
Hersteller Artikelnummer
546960135
Hersteller Typ
546960135 LED Pollerl.SALMON
Hersteller Artikel Nr.:
546960135
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94052190
Gewicht:
2.760 kg
Die Außenleuchten der Serie SALMON verzaubern auf ganzer Linie. Die perfekte Kombination von indirektem Licht, Funktionalität und stilvollem Erscheinungsbild macht diese Leuchten zu einem unverzichtbaren Element in Ihrem Outdoor-Bereich. Platziert im Eingangsbereich oder neben dem Treppenabsatz spendet die Wegeleuchte jedem Ankömmling ein ansprechendes Licht und trägt zur Sicherheit bei. Dank der Schutzart IP44 ist die Leuchte äußerst vielseitig einsetzbar. Der Farbmix aus Anthrazit und Holznachbildung liegt aktuell im Trend und verleiht Ihrem Außenbereich eine optische Aufwertung. Darüber hinaus verfügt die Leuchte über eine moderne LED Technologie, die sich durch eine hohe Lichtqualität und Energieeffizienz auszeichnet. Im Vergleich zu herkömmlichen Halogen Leuchtmitteln lassen sich bis zu 80% der Energiekosten sparen. Zusätzlich profitieren Sie bei LED Leuchtmitteln von einer langen Lebensdauer, einer geringen Wärmeentwicklung und schonen gleichzeitig die Umwelt.


