TRIO LEUCHTEN - 11W, 3000K IP44, 1200lm,B.16,5xH.33xA.4,5cm Bew.meld, Met.,anthr., holzf.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 246969135
Mit Bewegungsmelder - Ja
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 94051190
Gewicht - 1.535 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4017807603712
Sonepar Artikelnummer
121195926
Hersteller Artikelnummer
246969135
Hersteller Typ
246969135 LED WL SALMON
Hersteller Artikel Nr.:
246969135
Mit Bewegungsmelder:
Ja
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94051190
Gewicht:
1.535 kg
Die Außenleuchten der Serie SALMON verzaubern auf ganzer Linie. Die perfekte Kombination von indirektem Licht, Funktionalität und stilvollem Erscheinungsbild macht diese Leuchten zu einem unverzichtbaren Element in Ihrem Outdoor-Bereich. Platziert neben der Eingangstür oder an der Hausfassade spendet die Wandleuchte jedem Ankömmling ein ansprechendes Licht und trägt zur Sicherheit bei. Der integrierte Bewegungssensor verstärkt den Einbruchschutz und macht Einbrechern einen Strich durch die Rechnung, wenn sie versuchen, sich unbemerkt einen Zugang zu schwer einsehbaren Bereichen zu verschaffen. Dank der Schutzart IP44 ist die Leuchte äußerst vielseitig einsetzbar und kann auch in Kellerräumen oder an Garagen zum Einsatz kommen. Der Farbmix aus Anthrazit und Holznachbildung liegt aktuell im Trend und verleiht Ihrem Außenbereich eine optische Aufwertung. Darüber hinaus verfügt die Leuchte über eine moderne LED Technologie, die sich durch eine hohe Lichtqualität und Energieeffizienz auszeichnet. Im Vergleich zu herkömmlichen Halogen Leuchtmitteln lassen sich bis zu 80% der Energiekosten sparen. Zusätzlich profitieren Sie bei LED Leuchtmitteln von einer langen Lebensdauer, einer geringen Wärmeentwicklung und schonen gleichzeitig die Umwelt.


