TRIO LEUCHTEN - 12W LED, 1400lm,CCT 2300/3000/4000K, H.145cm,Metall Messing,Sensord

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 423310108
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 94052190
Gewicht - 3.265 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4017807506105
Sonepar Artikelnummer
121195905
Hersteller Artikelnummer
423310108
Hersteller Typ
423310108 LED-Touch-SL MONZA
Hersteller Artikel Nr.:
423310108
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94052190
Gewicht:
3.265 kg
Minimalistisches Design und maximaler Lichtkomfort! Die LED-Stehleuchte MONZA verfügt über einen Sensordimmer, mit dem die Helligkeit sowie die Lichtfarbe stufenlosen angepasst werden können. Zusätzlich ermöglicht der flexible Schirm eine zielgerichtete Beleuchtung. Durch die stilvolle Gestaltung in Messing matt wird die Leuchte zum Blickfang und findet in vielen Einrichtungsstilen einen Platz. Darüber hinaus verfügt die Leuchte über eine moderne LED Technologie, die sich durch eine hohe Lichtqualität und Energieeffizienz auszeichnet. Im Vergleich zu herkömmlichen Halogen Leuchtmitteln lassen sich bis zu 80% der Energiekosten sparen. Zusätzlich haben LED Lichtquellen eine lange Lebensdauer, produzieren weniger Wärme und schonen die Umwelt.


