TRIO LEUCHTEN - 13,5 x 9,5 x H 3 cm, Schwarz incl.4adriges Kabel 1m transp.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 701232
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 85043129
Gewicht - 0.210 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4017807470369
Sonepar Artikelnummer
121195864
Hersteller Artikelnummer
701232
Hersteller Typ
701232 DUOline flex.Stromversorgung
Hersteller Artikel Nr.:
701232
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85043129
Gewicht:
0.210 kg
Die flexible Stromversorgung ist eine von zahlreichen Komponenten des DUOline Schienensystems und kann zur Überbrückung von max. 1 m genutzt werden, sollte der Stromauslass nicht direkt über der geplanten Einspeisung liegen. Das 2-Phasensystem ist äußerst flexibel und bietet zahlreiche Möglichkeiten zur individuellen Lichtgestaltung. Das System in Schwarz matt mit transparentem Kabel schafft Struktur und wertet moderne Wohnräume stilvoll auf.


