TRIO LEUCHTEN - 13,5 x 9,5 x H 3 cm, Weiß matt incl.4adriges Kabel 1m transp.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 701231
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 85043129
Gewicht - 0.210 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4017807470352
Sonepar Artikelnummer
121195863
Hersteller Artikelnummer
701231
Hersteller Typ
701231 DUOline flex.Stromversorgung
Hersteller Artikel Nr.:
701231
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85043129
Gewicht:
0.210 kg
Die flexible Stromversorgung ist eine von zahlreichen Komponenten des DUOline Schienensystems und kann zur Überbrückung von max. 1 m genutzt werden, sollte der Stromauslass nicht direkt über der geplanten Einspeisung liegen. Das 2-Phasensystem ist äußerst flexibel und bietet zahlreiche Möglichkeiten zur individuellen Lichtgestaltung. Durch die schlichte Farbgestaltung in Weiß matt mit transparentem Kabel lässt sich das System in zahlreiche Farb- und Einrichtungskonzepte integrieren.


