Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TRIO LEUCHTEN - 1300lm, B23xH15xL12cm, IP54,Metall, anthrazit

TRIO LEUCHTEN
kopierenkopieren
TRIO LEUCHTEN - 1300lm, B23xH15xL12cm, IP54,Metall, anthrazit

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Preis auf Anfrage

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 240960142

  • Mit Bewegungsmelder - Nein

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 94051190

  • Gewicht - 1.020 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4017807563993

Sonepar Artikelnummer

121080529

Hersteller Artikelnummer

240960142

Hersteller Typ

240960142 LED-WL NESTOS, 1X13W, 3000K

Hersteller Artikel Nr.:

240960142

Mit Bewegungsmelder:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

94051190

Gewicht:

1.020 kg

Die Außenleuchte NESTOS sorgt für die nötige Sicherheit rund um Ihr Haus und entfaltet bei Dunkelheit ihre volle Wirkung. Das markante Design strahlt das Licht gleichmäßig in den Außenbereich ab, sodass eine effektvolle und angenehme Lichtintensität erzielt wird. Durch die gegebene Schutzart IP54 ist die Leuchte gegen Spritzwasser geschützt und eignet sich hervorragend an Ihrer Hausfassade oder an der Wand Ihrer Terrasse sowie Ihres Balkons. Die Außenleuchte besteht aus einem hochwertigen Druckguss Aluminium in Anthrazit sowie aus einem weißen, quaderförmigen Leuchtkörper aus Kunststoff. Darüber hinaus verfügt die Leuchte über eine moderne LED Technologie, die sich durch eine hohe Lichtqualität und Energieeffizienz auszeichnet. Im Vergleich zu herkömmlichen Halogen Leuchtmitteln lassen sich bis zu 80% der Energiekosten sparen. Zusätzlich haben LED Lichtquellen eine lange Lebensdauer, produzieren weniger Wärme und schonen die Umwelt.