TRIO LEUCHTEN - 1300lm, B26xH45xAusl15cm, IP54Bew.-melder, Metall, anthrazit

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 540969142
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 94052190
Gewicht - 2.660 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4017807564013
Sonepar Artikelnummer
121080527
Hersteller Artikelnummer
540969142
Hersteller Typ
540969142 LED-POLLERL.NESTOS,1X13W,3000K
Hersteller Artikel Nr.:
540969142
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94052190
Gewicht:
2.660 kg
Die Wegleuchte NESTOS sorgt für die nötige Sicherheit rund um Ihr Haus und entfaltet bei Dunkelheit ihre volle Wirkung. Das markante Design strahlt das Licht gleichmäßig in den Außenbereich ab, sodass eine effektvolle und angenehme Lichtintensität erzielt wird. Der integrierte Bewegungssensor schaltet das Licht bei Bewegung in der näheren Umgebung automatisch ein und wieder aus. Durch die gegebene Schutzart IP54 ist die Leuchte gegen Spritzwasser geschützt und eignet sich hervorragend in Ihrem Garten oder auf dem Weg zum Haus. Die Außenleuchte besteht aus einem hochwertigen Druckguss Aluminium in Anthrazit sowie aus einem weißen, quaderförmigen Leuchtkörper aus Kunststoff. Darüber hinaus verfügt die Leuchte über eine moderne LED Technologie, die sich durch eine hohe Lichtqualität und Energieeffizienz auszeichnet. Im Vergleich zu herkömmlichen Halogen Leuchtmitteln lassen sich bis zu 80% der Energiekosten sparen. Zusätzlich haben LED Lichtquellen eine lange Lebensdauer, produzieren weniger Wärme und schonen die Umwelt.


