TRIO LEUCHTEN - 1350lm 3000K,L.60xH.6xAusl. 10,5cm,Kunststoff Chrom,IP44

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 284116006
Mit Bewegungsmelder - Nein
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 94051140
Gewicht - 0.260 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4017807507614
Sonepar Artikelnummer
121195916
Hersteller Artikelnummer
284116006
Hersteller Typ
284116006 LED-3in1 Wandl. LINO 11W
Hersteller Artikel Nr.:
284116006
Mit Bewegungsmelder:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94051140
Gewicht:
0.260 kg
Schlichtes Design zum Mitgestalten - damit überzeugt die Badleuchte LINO! Durch die Auwahl zwischen drei Füßen der Leuchte kann man das Aussehen der LINO mitgestalten und seine persönliche Note einfließen lassen. Die Leuchte ist mit der Schutzart IP44 ausgestattet, sodass sie ohne Bedenken im Bad eingesetzt werden kann. Idealerweise wird die Wandleuchte über dem Badezimmerspiegel angebracht, um für optimale Lichtverhältnisse zu sorgen. Die schmale Leuchte ist in Chrom gehalten und fügt sich problemlos in verschiedene Badeinrichtungen ein. Darüber hinaus verfügt die Leuchte über eine moderne LED Technologie, die sich durch eine hohe Lichtqualität und Energieeffizienz auszeichnet. Im Vergleich zu herkömmlichen Halogen Leuchtmitteln lassen sich bis zu 80% der Energiekosten sparen. Zusätzlich haben LED Lichtquellen eine lange Lebensdauer, eine geringere Wärmebildung und schonen die Umwelt.


