TRIO LEUCHTEN - 1400lm,CCT 2300/3000/4000K, H.145cm,Metall Nickel,Sensord

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 423310107
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel - Ja
Max. Systemleistung - 12 W
Lichtfarbe - weiß
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4017807505825
Sonepar Artikelnummer
120929565
Hersteller Artikelnummer
423310107
Hersteller Typ
423310107 LED-TOUCH-SL MONZA
Hersteller Artikel Nr.:
423310107
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
Ja
Max. Systemleistung:
12 W
Lichtfarbe:
weiß
Farbtemperatur:
2300 .. 4000 K
Höhe/Tiefe:
1450 mm
Anzahl der Leuchtenköpfe:
1
Mit separater Leseleuchte:
Nein
Werkstoff:
Stahl
Gehäusefarbe:
Nickel
Nennspannung:
230 V
Dimmung Touch and Dim:
Ja
Mit Dimmer:
Ja
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Schutzklasse nach IEC 61140:
II
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
1400 lm
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85395100
Gewicht:
4.160 kg


