TRIO LEUCHTEN - 1400lm,CCT 2300/3000/4000K, H.57cm,Metall Nickel,Sensordim

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 523310107
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 85395100
Gewicht - 2.820 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4017807505771
Sonepar Artikelnummer
120929566
Hersteller Artikelnummer
523310107
Hersteller Typ
523310107 LED-TOUCH-TL MONZA
Hersteller Artikel Nr.:
523310107
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85395100
Gewicht:
2.820 kg
Tischleuchte incl. 1x SMD LED, 12W , Lichtstrom 1x 1400lm, Farbtemperatur einstellbar 2300K 3000K, und 4000K, integrierter Dimmer, Sensordimmer, Memory Funktion


