Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TRIO LEUCHTEN - 18W LED/3000K/1850Lm,D.33cm,IP44, Chrom, Acryl weiß

TRIO LEUCHTEN
kopierenkopieren
TRIO LEUCHTEN - 18W LED/3000K/1850Lm,D.33cm,IP44, Chrom, Acryl weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Preis auf Anfrage

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 659011806

  • Mit Bewegungsmelder - Nein

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 94051140

  • Gewicht - 0.560 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4017807508413

Sonepar Artikelnummer

121195919

Hersteller Artikelnummer

659011806

Hersteller Typ

659011806 LED-Deckenl.CLARIMO

Hersteller Artikel Nr.:

659011806

Mit Bewegungsmelder:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

94051140

Gewicht:

0.560 kg

So zeitlos das Design der Leuchte ist, so flexibel macht sie alle Trends mit. Das Highlight der Deckenleuchte CLARIMO ist die schlichte, aber dennoch ansprechende Optik, die gut mit verschiedenen Einrichtungsstilen kombinierbar ist. Dank der IP44 Klassifizierung ist die Leuchte für alle Feuchträume, wie etwa das Badezimmer oder der Waschraum, sehr gut geeignet. Die chromfarbige Ausführung mit der weißen Abdeckung aus Acryl macht diese Deckenleuchte zu einem zeitlosen Klassiker. Darüber hinaus verfügt die Leuchte über eine moderne LED Technologie, die sich durch eine hohe Lichtqualität und Energieeffizienz auszeichnet. Im Vergleich zu herkömmlichen Halogen Leuchtmitteln lassen sich bis zu 80% der Energiekosten sparen. Zusätzlich haben LED Lichtquellen eine lange Lebensdauer, eine geringere Wärmebildung und schonen die Umwelt.