TRIO LEUCHTEN - 18W LED/3000K/1850Lm,D.33cm,IP44, Schwarz matt, Acryl weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 659011832
Mit Bewegungsmelder - Nein
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 94051140
Gewicht - 0.560 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4017807508406
Sonepar Artikelnummer
121195920
Hersteller Artikelnummer
659011832
Hersteller Typ
659011832 LED-Deckenl.CLARIMO
Hersteller Artikel Nr.:
659011832
Mit Bewegungsmelder:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94051140
Gewicht:
0.560 kg
So zeitlos das Design der Leuchte ist, so flexibel macht sie alle Trends mit. Das Highlight der Deckenleuchte CLARIMO ist die schlichte, aber dennoch ansprechende Optik, die gut mit verschiedenen Einrichtungsstilen kombinierbar ist. Dank der IP44 Klassifizierung ist die Leuchte für alle Feuchträume, wie etwa das Badezimmer oder der Waschraum, sehr gut geeignet. Die schwarz matte Ausführung mit der weißen Abdeckung aus Acryl macht diese Deckenleuchte zu einem zeitlosen Klassiker. Darüber hinaus verfügt die Leuchte über eine moderne LED Technologie, die sich durch eine hohe Lichtqualität und Energieeffizienz auszeichnet. Im Vergleich zu herkömmlichen Halogen Leuchtmitteln lassen sich bis zu 80% der Energiekosten sparen. Zusätzlich haben LED Lichtquellen eine lange Lebensdauer, eine geringere Wärmebildung und schonen die Umwelt.


