TRIO LEUCHTEN - 18W LED/3000K/1850Lm,D.33cm,IP44, titanfarbig/Acryl weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 659011887
Mit Bewegungsmelder - Nein
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 94051140
Gewicht - 0.650 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4017807280098
Sonepar Artikelnummer
121195917
Hersteller Artikelnummer
659011887
Hersteller Typ
659011887 LED-Deckenl.CLARIMO
Hersteller Artikel Nr.:
659011887
Mit Bewegungsmelder:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94051140
Gewicht:
0.650 kg
So zeitlos das Design der Leuchte ist, so flexibel macht sie alle Trends mit. Das Highlight der Deckenleuchte CLARIMO ist die schlichte, aber dennoch ansprechende Optik, die dank der IP44 Ausrüstung für alle Feuchträume wie Badezimmer, Waschraum, etc. geeignet ist. Die Leuchte hat einen Durchmesser von 33 cm. Die titanfarbige Ausführung in Kunststoff mit der weißen Abdeckung aus Acryl macht diese Deckenleuchte zu einem zeitlosen Klassiker. Darüber hinaus verfügt die Leuchte über eine moderne LED Technologie, die sich durch eine hohe Lichtqualität und Energieeffizienz auszeichnet. Im Vergleich zu herkömmlichen Halogen Leuchtmitteln lassen sich bis zu 80% der Energiekosten sparen. Zusätzlich haben LED Lichtquellen eine lange Lebensdauer, produzieren weniger Wärme und schonen die Umwelt.


