Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TRIO LEUCHTEN - 18W LED/3000K/1850Lm,D.33cm,IP44, Weiß/Acryl weiß

TRIO LEUCHTEN
kopierenkopieren
TRIO LEUCHTEN - 18W LED/3000K/1850Lm,D.33cm,IP44, Weiß/Acryl weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Preis auf Anfrage

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 659011801

  • Mit Bewegungsmelder - Nein

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 94051140

  • Gewicht - 0.625 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4017807280081

Sonepar Artikelnummer

121195918

Hersteller Artikelnummer

659011801

Hersteller Typ

659011801 LED-Deckenl.CLARIMO

Hersteller Artikel Nr.:

659011801

Mit Bewegungsmelder:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

94051140

Gewicht:

0.625 kg

So zeitlos das Design der Leuchte ist, so flexibel macht sie alle Trends mit. Das Highlight der Deckenleuchte CLARIMO ist die schlichte, aber dennoch ansprechende Optik, die dank der IP44 Ausrüstung für alle Feuchträume wie Badezimmer, Waschraum, etc. geeignet ist. Die Leuchte hat einen Durchmesser von 33 cm. Die Ausführung in Kunststoff weiß mit ebenfalls weißer Abdeckung aus Acryl macht diese Deckenleuchte zu einem zeitlosen Klassiker. Darüber hinaus verfügt die Leuchte über eine moderne LED Technologie, die sich durch eine hohe Lichtqualität und Energieeffizienz auszeichnet. Im Vergleich zu herkömmlichen Halogen Leuchtmitteln lassen sich bis zu 80% der Energiekosten sparen. Zusätzlich haben LED Lichtquellen eine lange Lebensdauer, produzieren weniger Wärme und schonen die Umwelt.