TRIO LEUCHTEN - 1x E27 o.LM,H.26 x L.14cm, Ausl: 14cm,IP44,Aluguß Anthrazit

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 201860142
Leuchtmittel - LED austauschbar
Werkstoff des Gehäuses - Aluminium
Gehäusefarbe - anthrazit
Geeignet für Lampenleistung - 60 W
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4017807433210
Sonepar Artikelnummer
120752263
Hersteller Artikelnummer
201860142
Hersteller Typ
201860142 AUSSENWEGELEUCHTE GARONNE
Hersteller Artikel Nr.:
201860142
Leuchtmittel:
LED austauschbar
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Gehäusefarbe:
anthrazit
Geeignet für Lampenleistung:
60 W
Geeignet für Wandmontage:
Ja
Geeignet für Pendelaufhängung:
Nein
Geeignet für Deckenmontage:
Nein
Geeignet für Aufbaumontage:
Ja
Mit Leuchtmittel:
Nein
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
1
Fassung:
E27
Werkstoff der Abdeckung:
Glas transparent
Nennspannung:
230 V
Lichtaustritt:
direkt
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Mit Bewegungsmelder:
Nein
Breite:
140 mm
Höhe/Tiefe:
140 mm
Länge:
260 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85395100
Gewicht:
1.580 kg


