TRIO LEUCHTEN - 1x E27o.LM, H.40 x B.14 x L.14cm,IP44, Aluguß Anthrazit

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 501860142
Leuchtmittel - LED austauschbar
Werkstoff des Gehäuses - Aluminium
Gehäusefarbe - anthrazit
Schutzart (IP) - IP44
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4017807433234
Sonepar Artikelnummer
120752262
Hersteller Artikelnummer
501860142
Hersteller Typ
501860142 AUSSENWEGELEUCHTE GARONNE
Hersteller Artikel Nr.:
501860142
Leuchtmittel:
LED austauschbar
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Gehäusefarbe:
anthrazit
Schutzart (IP):
IP44
Höhe/Tiefe:
140 mm
Mit Grundplatte:
Nein
Mit Lichtsensor:
Nein
Mit Bewegungsmelder:
Nein
Mit Leuchtmittel:
Nein
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
1
Fassung:
E27
Werkstoff der Abdeckung:
Glas transparent
Nennspannung:
230 V
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Geeignet für Lampenleistung:
60 W
Breite:
140 mm
Länge:
400 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85395100
Gewicht:
2.440 kg


